TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルトドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10本)
材質
高速度鋼(HSS-Co)
注文コード
16294626
品番
T6COSD-10S
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
トラスコ品番
479-2181
材質
高速度鋼(HSS-Co)
質量(g)
190
用途
被削材:ステンレス、一般鋼材。
セット内容
2.0、2.5、3.0、3.3、3.5、4.0、4.2、4.5、5.0、6.5mm
シャンク径(mm)
6.35