※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸コバルトドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)2.5 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 注文コード16294653 品番T6COSD-25
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は刃径・材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

溝長(mm)30 全長(mm)81 トラスコ品番479-2211 材質コバルト高速度鋼(HSS-Co) 質量(g)15 用途被削材:ステンレス、一般鋼材。 シャンク径(mm)6.35 刃径(mm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16294626
2017-07-31
用途:
SUS加工

鋭い切れ味で、ストレスなく穴あけが出来て大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする