TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの ハイスドリル
TRUSCOの ハイス六角軸ドリル
六角軸コバルトドリル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(mm)
5.0
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
注文コード
16294793
品番
T6COSD-50
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材質・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
溝長(mm)
52
全長(mm)
118
トラスコ品番
479-2351
材質
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
質量(g)
30
用途
被削材:ステンレス、一般鋼材。
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
5.0