147B-5050 箱型定盤用架台 大西測定工具 16294872

箱型定盤用架台

(1件のレビュー)
46日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送46日以内出荷とは
呼び寸法(mm)500×500
内容量1台注文コード16294872品番147B-5050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。

呼び寸法(mm)500×500定盤上面までの高さ(mm)750~800適合定盤寸法(mm)500×500×100質量(kg)37
注意
※大西測定工具の専用架台です。他メーカー様の定盤を乗せると合わないことがあります。
出荷は混載便車上渡し条件、降ろす際にフォークリフト必要です。
パレットの処分は致しかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,500/税込9,350
北海道地方数量1につき13,500/税込14,850
沖縄地方数量1につき13,500/税込14,850
離島数量1につき13,500/税込14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16294863
2017-10-19
用途: 部品の計測

箱型定盤とセットで購入、受注生産品でメーカーから直送となる為、注文後にモノタロウのご担当者様にフォローして頂きました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする