マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16295046 品番4920 00.024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

側面にある容量設定ロックのノブで容量設定が可能です。
クリスタルタイプのピストンは収納式で、保管時のピストン破損を防止します。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます(500〜5000μL、1〜10mLを除く)。

適合チップ93401・93403 アズワン品番2-4634-12 付属品チップ(epTIPSボックス)×1箱 その他※( )内の容量における精度・再現性です。 容量(μL)0.5〜10 ボタン色グレー 最小目盛(μL)0.01 再現性(%)±1.8 精度(%)±2.5(1) ピペットの種類マイクロピペット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16295046 4920 00.024 20861340 4924000029 マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ Eppendorf(エッペンドルフ) 1本 58,980 税込64,878 メーカーモデルチェンジ後継品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16295107
2018-09-17
用途:
実験
教育・研究機関

エッペンドルフの製品は使いやすさ、精度などがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする