4920 00.067 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295082

4920 00.067 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295082 4920 00.067 マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ) 16295082

マイクロピペット (リファレンス 2/V・容量可変タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16295082 品番4920 00.067
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

側面にある容量設定ロックのノブで容量設定が可能です。
クリスタルタイプのピストンは収納式で、保管時のピストン破損を防止します。
スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます(500〜5000μL、1〜10mLを除く)。

適合チップ93404 アズワン品番2-4634-16 付属品チップ(epTIPSボックス)×1箱 その他※( )内の容量における精度・再現性です。 容量(μL)20〜200 ボタン色イエロー 最小目盛(μL)0.2 再現性(%)±0.7 精度(%)±2.5(20) ピペットの種類マイクロピペット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16295107
2018-09-17
用途:
実験
教育・研究機関

エッペンドルフの製品は使いやすさ、精度などがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする