画像準備中

【オーダー】TPU食品搬送ベルト FAB-5EIWH+H15

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16300822 品番 FAB-5EIWH+H15 50W 2001〜2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側) 厚さ(mm)1.3 適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:適合 EU:無効 周長(mm)2001〜2500 静電気帯電防止性能あり 表面平滑(搬送側) 幅W(mm)50 色調ホワイト(搬送側) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※周長は1mm単位でご指定ください
※エンドレス加工品です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16301215
2017-02-11
用途:
食品製造ラインに於ける食品搬送時

以前からハバジットのコンベアベルトを各製造ラインで使用しているが、耐久性・非蛇行性において不満はありません。この厚みは厳密な左右の引っ張りバランスを取らなくても結構センターをキープしてくれるので使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする