※使用例

アーロ(Arlo) Essential 2K 屋外用セキュリティカメラ (第2世代) 屋外・屋内 ワイヤレスカメラ 内蔵スポットライト カラーナイトビジョン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16302846 品番 VMC3050-100JPS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Essential屋外用カメラは、鮮明な2K解像度でスマートホームセキュリティを提供します。12倍ズームでナンバープレートや目の色を詳細に確認できます。アラートを受信し、スマートフォンでライブビデオを見ることができます。一体型スポットライトで侵入者を追い払ったり、Arlo Secureアプリから自動または手動でサイレンを鳴らして侵入者を追い払ったりできます。カラーナイトビジョンで暗い場所でも詳細を確認し、ノイズキャンセリングオーディオで訪問者の声をはっきりと聞き、会話することができます。Wi-Fiに直接接続して数分でセットアップが完了し、充電式バッテリーと耐候性設計により、安心して設置できます。

範囲最大91 m (見通し距離) センサー画像:4メガピクセル 対応マイク:あり 機能ビデオ:カラー夜間撮影機能 解像度最大2560×1440 (2K) 視野角レンズ:対角130° モードビデオ:2K, 1080p, 720p 動作温度(℃)マイナス20〜45 デジタルズーム12倍 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命最長4か月 イーサネット対応2.4 GHz Wi-Fi

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする