六角軸クロスドリルビット(超ロング)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16302898 品番HEXC20-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,000

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。
鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。

用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹付け)。
特殊深穴あけに。
大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。
全長(mm)2000 刃先径(Φmm)16 有効長(mm)1850 適合材コンクリート、ブロック、モルタル【穿孔可能材】スレート、ALC、石膏ボード、レンガ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする