エーモン
エーモンの AV取付用品
エーモンの 分配/配線コード
オーディオナビゲーション取付キット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
16303257
品番
H2252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
車両側加工無しで取り付け可能。
用途
ホンダ ヴェゼルへの市販オーディオナビゲーションの取り付けに。
セット内容
フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、ブラケット(L・R)各1個、オーディオハーネス(24P)1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス ブラケット用8個、タッピング ブラケット用8個、皿ビス 取り付けパネル用4個、皿タッピング 取り付けパネル用4個、タッピング ブラケット用4個
型式
【ヴェゼル/ヴェゼルハイブリッド】RV4/RV5/RV6
年式
R6.4〜
取扱説明書:
(0.76MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※ステアリングリモコンスイッチは使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認下さい。