第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 汎用圧力計
IPT一般圧力計(設置針
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16304076
品番
AS1/2-100:10MPA.
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定範囲(MPa)
0〜10
種類
汎用圧力計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/2B(PF)
測定流体
気体、液体
適合流体
気体または液体