大見工業
大見工業の ホールソー・コアドリル
大見工業の 磁気ボール盤用工具
大見工業の 磁気ボール盤用工具関連商品
25SQハイスカッタ-用センターピン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16304280
品番
HCS8025F
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
25SQハイスカッターHCSQ180〜240専用センターピン
用途
25SQハイスカッターHCSQ180〜240専用センターピン
適合
【カッタ】HCSQ180〜240
トラスコ品番
408-7726
材質
SKD-11
全長(mm)
78