※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
超硬3枚刃スクエア(ロング)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
刃径(mm)
4
2
3
4
5
6
8
10
12
16
21
シャンク径(mm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
20
12
18
20
23
25
35
45
55
65
全長(mm)
60
60
70
90
100
120
135
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304700
品番
OES3L0040
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7584
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
20
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
4