※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
チタン加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304867
品番
OETT0060
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7574
刃数
4
全長(mm)
60
刃長(mm)
14
表面処理
OPコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
6