※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
チタン加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304876
品番
OETT0080
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7534
刃数
4
全長(mm)
75
刃長(mm)
18
表面処理
OPコーティング
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
8
刃径(mm)
8