※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
アルミ加工用エンドミル(ロング)
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16304928
品番
OEA2L0030
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7550
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
12
ねじれ角(°)
45
シャンク径(mm)
6
刃径(mm)
3