※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ加工用エンドミル(ロング)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16304971 品番 OEA2L0080
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
トラスコ品番199-7516 刃数2 全長(mm)80 刃長(mm)32 ねじれ角(°)45 シャンク径(mm)8 刃径(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする