IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ウォーターポンププライヤ
ハイポリッシュポンプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16305284
品番
HGR-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
輝きが違う!ハイポリッシュ研磨
ベテラン研磨職人が丹精込めて磨き上げた鏡面研磨仕上げ。
通常のニッケルクロームの下に光沢銅メッキを施した深みのある輝き。
耐久性が違う!刃部高周波焼入れ
全長(mm)
254
呼び寸法
250
最大口開き(mm)
43
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理、歯部高周波焼入れ
質量(g)
335
表面処理
銅下ニッケルクロームメッキ
JIS規格
B4626 JQ0308053
先端厚さ(mm)
10
口開調節
5