ハイポリッシュポンプラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16305302 品番HWS-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,710
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

輝きが違う!ハイポリッシュ研磨
ベテラン研磨職人が丹精込めて磨き上げた鏡面研磨仕上げ。
通常のニッケルクロームの下に光沢銅メッキを施した深みのある輝き。
耐久性が違う!刃部高周波焼入れ

全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)46 材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理、歯部高周波焼入れ 質量(g)300 表面処理銅下ニッケルクロームメッキ JIS規格B4626 JQ0308053 先端厚さ(mm)10 口開調節8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする