大見工業
大見工業の 電設工事関連
大見工業の シメール/クランパー
シメールNeo 本体のみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
張線能力(kg)
250
付属品
シャックル
注文コード
16307509
品番
Z2N
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
張線能力・付属品・セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シメールシリーズがリニューアルしました。
用途
シメール用。
付属品
シャックル
トラスコ品番
403-0324
ロープ径(Φmm)
4
張線能力(kg)
250
ロープ長さ(m)
1
破断荷重(kN)
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表