シメールNeo 本体のみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 張線能力(kg)1500 セット内容張線器本体 注文コード16307536 品番Z5N
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は張線能力・付属品・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

シメールシリーズがリニューアルしました。

用途シメール用。 トラスコ品番403-0279 セット内容張線器本体 ロープ径(Φmm)8 張線能力(kg)1500 ロープ長さ(m)1 破断荷重(kN)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする