3/22より値下げ!現場を応援
大見工業
大見工業の 電設工事関連
大見工業の シメール/クランパー
シメールNeo 尻手ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16307570
品番
W3N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,698
バスケットに入れる
1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。
用途
シメール用。
トラスコ品番
402-8743
セット内容
張線器部品
ロープ径(Φmm)
5
張線能力(kg)
500
ロープ長さ(m)
1
破断荷重(kN)
8
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表