シメールNeo 尻手ワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16307579 品番 W4N
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1mの尻手ワイヤーで本体と電柱や柱を簡単に固定できます。

用途シメール用。 トラスコ品番402-8782 セット内容張線器部品 ロープ径(Φmm)6 張線能力(kg)1000 ロープ長さ(m)1 破断荷重(kN)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする