シメールNeo 家起フックワイヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16307597 品番YW10N
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

梁に簡単に掛けられます。
全長10mで大型入母屋も悠々と届きます。

用途シメール用。 トラスコ品番402-8773 セット内容張線器部品 ロープ径(Φmm)6 張線能力(kg)1000 ロープ長さ(m)10 破断荷重(kN)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする