シメールNeo バネ付フック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16307631 品番 FK5N
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

強度・耐摩耗性に優れたフックです。
ハズレ止め金具付で安全です。

用途シメール用。 トラスコ品番403-0321 セット内容張線器部品 張線能力(kg)1000 破断荷重(kN)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする