大見工業
大見工業の 電設工事関連
大見工業の シメール/クランパー
シメールNeoセット 自動車用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16307640
品番
Z2N-J
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。
用途
自動車用。
付属品
シャックル
トラスコ品番
402-8751
ロープ径(Φmm)
4
張線能力(kg)
250
ロープ長さ(m)
1
破断荷重(kN)
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表