シメールNeoセット 自動車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16307649 品番 Z4N-J
参考基準価格(税別)¥52,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フレームの修正・修理・重量物の移動等に活躍します。

用途自動車用。 トラスコ品番403-0284 セット内容張線器セット ロープ径(Φmm)6 張線能力(kg)1000 ロープ長さ(m)1 破断荷重(kN)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする