大見工業
大見工業の 電設工事関連
大見工業の シメール/クランパー
シメールNeoセット 園芸・建築用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
張線能力(kg)
250
付属品
シャックル
トラスコ品番
402-8744
注文コード
16307667
品番
Z2N-E
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
張線能力・付属品・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
園芸・建築などの線と柱等の架設に最適です。
用途
園芸建築用。
付属品
シャックル
トラスコ品番
402-8744
ロープ径(Φmm)
4
張線能力(kg)
250
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
1〜10Φmm
破断荷重(kN)
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表