大見工業
大見工業の 電設工事関連
大見工業の シメール/クランパー
シメールNeoセット 園芸・建築用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16307676
品番
Z2N-E2
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
園芸・建築などの線と線の架設に最適です。
用途
園芸建築用。
付属品
シャックル
トラスコ品番
403-0333
ロープ径(Φmm)
4
張線能力(kg)
250
ロープ長さ(m)
1
掴線能力
1〜10Φmm
破断荷重(kN)
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表