※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大見工業
大見工業の エンドミル
大見工業の 超硬エンドミル
大見工業の スクエア超硬エンドミル
超硬不等ピッチ不等リードエンドミル
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16313800
品番
OER6R0320
参考基準価格(税別)
¥247,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
199-7576
刃数
6
全長(mm)
150
刃長(mm)
64
表面処理
OCコーティング
ねじれ角(°)
38〜41
シャンク径(mm)
32
刃径(mm)
32