- ST SIDI 16316554

ST

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード16316554 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,000
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

日本人の足にフィットする形状と充実の機能を装備。
ふくらはぎの太さを繊細に調節できます。アクシデントから足を守る数々のプロテクションパーツ破損時は交換も可能です。
脛を守るシンガード。(脱着交換可能)
ふくらはぎをガードするバックプロテクション。
くるぶし部にはアンクルサポート。(脱着交換可能)
踵をしっかり守るヒールカップ。(脱着交換可能)
蒸れを軽減する開閉式のエアーベンチレーション。
内側には動きとフィット性を高める伸縮性のあるスリット。
コーナーリング中につま先をガードするスカッフパッド。(脱着交換可能)

サイズ(cm)27.5 BLACK/YELLOW

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16316423
2020-11-13
用途:
皮ツナギにピッタリ!
中村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ふくらはぎが44cmあって皮ツナギを着ると履けるブーツがなかなか見つからなかったので毎回苦労してました。ブーツのふくらはぎ部分がネオプレーンになっているのでツナギの裾分を吸収できました。
プロテクターはしっかりしていますが、ターンバックルがちょっときゃしゃな気がしますが気に入ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする