セットキャップカバー(ポリエチレン)(パック品)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(27個) 注文コード 16317026 品番
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。
連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。

外径(Φmm)16 厚さ(mm)3.5 材質ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42929101
2023-12-17
用途:
お風呂場のビスカバーの交換
製造業

キャップワッシャーが20個入りなのに対して、このカバーは27個入りです。実際の作業ではワッシャーが足りなくなり、古い他社のワッシャーを再利用しましたが、このカバーは組み込めました。

1人が参考にしています
対象商品:
16317026
2023-09-11
用途:
食器棚のパーチビス隠し
TM WORKS 様 (卸売・小売業)

13mm頭のパーチビスが割れてきてしまった為、この製品を使用しました。元々ついていた物より薄かったのですが問題なく取り付けることが出来ました。

対象商品:
16317026
2022-07-10
用途:
浴室のキャップ割れの補修
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

浴室の水漏れ点検のためカバーを開ける際、ねじの目隠しにしてあるキャップカバーが経時変化で割れてしまったため交換。価格的にも安く補修でき見た目も復元するため満足。

対象商品:
42929083
2021-09-25
用途:
車の内装の取り付け
製造業

取り外しの時に引っ掛けやすい部分が大きいと便利 取り付け位置にもよりますが、切り欠きがあっても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42929101
2021-05-02
用途:
ユニットバスビスカバー交換
建設業・工事業

トステムユニットバスのドレッサーのビスカバーが経年劣化でボロボロになったので交換しました、商品安くてしっかりして完璧に交換出来ました。ただ数が多過ぎるので10個単位にして欲しいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
42929074
2020-11-08
用途:
家具の化粧として

家具工事のビスの化粧として使っています。量がちょうどよいと思います。8個12個などの単位販売があってもよいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16317026
2020-07-29
用途:
補修用
その他業種

設備に付いていたキャップが割れてしまい求めました。ピッタリ嵌り満足しています。

対象商品:
16317026
2018-10-24
用途:
ネジ山隠し
その他業種

ネジ山が表面にあらわれる場合はセットキャップカバーは必需品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2134:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする