※着用例

- 簡易マスク カップ型 モノタロウ 16317482 - 簡易マスク カップ型 モノタロウ 16317482 - 簡易マスク カップ型 モノタロウ 16317482 - 簡易マスク カップ型 モノタロウ 16317482 - 簡易マスク カップ型 モノタロウ 16317482

簡易マスク カップ型

(30件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード16317482 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なプリーツタイプと比較してカップ型形状なので、顔との接点が少なく、圧迫感も軽減されます。口紅など気にする女性にも最適です。
鼻部にアルミ材質のノーズクリップを付けていますので、鼻の形にピッタリ合わせられますので、密着性が高まります。
従来品と比べカップ周囲の折り返しをなくしましたので、小さく見えますがより密着性が高まっております。

種別簡易マスク 形状カップ型 ひもタイプオーバーヘッド 用途大工・建築作業、、軽作業、引っ越し、大掃除など 取付お面式 材質(本体)不織布 入数(枚)50 寸法(縦×横)(mm)約110×125 材質(ノーズクリップ)アルミニウム
注意
※本品は使い捨て商品です。水洗い等による再使用はしないでください。
※本品は防塵/防毒マスクではありません。有毒なガス、粉塵、蒸気が発生する場所や酸素濃度が低い場所では使用できません。
※ご使用前に本体に異常(変形、破損、穴あき等)がある場合は使用しないでください。
※労働衛生法による呼吸用保護具の着用が義務付けられている作業現場では使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16317482
2020-09-19
用途:
日常的に。
その他業種

マスク不足だった時に購入しました。
私には大きかったので、家族にあげました。とても喜んでいました。
直接口に当たらないので、苦しくなくて良いと思います。

対象商品:
16317482
2020-02-18
用途:
コロナ対策に購入。
教育・研究機関

形が見慣れないので、周りには、凄いマスクだねと言われたりしますが、口元に開放感があり、隙間が少ないので安心で、私は重宝して使っています。ただ、娘は、あごに隙間が出来るからフィットしないらしく、人によって合わないこともあるようです。家族では私一人が使っています。どちらかというと面長の人より丸顔の人の方がフィットするかも。私は隙間が無い分、息苦しさや、息による湿りでこそばゆく感じる事もあり、(ウイルスが入らないように)マスクの上から掻いています。

対象商品:
16317482
2020-02-23
用途:
仕事での衛生のために使用

普通タイプのマスクしか使用したことがないのですが、コロナウイルスの際普通タイプが品切れのため、やむなく購入、使用してみたら、こちらのほうが、口に触れず、作業がしやすいので、棚ぼたでした(^^)とても良かったです(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
16317482
2020-02-16
用途:
普段使用

オーバーヘッドのゴム紐なので、耳が痛くなりません。
なかなか使用感が良く、気に入りました。
多少他のマスクに比べ、カップ型ということもあり、
隙間が気になりますが、喉、鼻の乾燥防止に充分です。

対象商品:
16317482
2020-05-20
用途:
製品バリ取りの為
製造業

ゴムがちょうど良い長さと硬さで、顔にフィットし使いやすい。

対象商品:
16317482
2020-01-18
用途:
金属の研磨作業
西村果樹園 様 (農・林・水産業)

顔に丁度いいサイズでずれんくい、ゴムひもの取り付けがホッチキス止めではなく、熱止めの方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
16317482
2020-02-11
用途:
買い物時に
北黄金ファーム 様 (農・林・水産業)

咳エチケットを守るには、よい意味でこのマスクで十分過ぎです。マスクが手に入らない時ですので、大変助かりました。

対象商品:
16317482
2020-02-06
用途:
粉塵作業に
医療法人西病院 様

カップ型は鼻のフィットに個人差があります。コスパ良いので一度試してみると良いです。平面のマスクよりずっと良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする