4240-15 ライブラリーコンパクト 4240(女性) 名古屋眼鏡 16318566 4240-15 ライブラリーコンパクト 4240(女性) 名古屋眼鏡 16318566 4240-15 ライブラリーコンパクト 4240(女性) 名古屋眼鏡 16318566

ライブラリーコンパクト 4240(女性)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16318566 品番 4240-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。

度数+1.50 付属品専用ケース 寸法A(mm)50 寸法D(mm)30 寸法B(mm)20 寸法C(mm)145 材質(フレーム)TR90ナイロン 材質(レンズ)アクリル 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16318618
2024-01-13
用途:
普段のすべての字読み
その他業種

軽くて、良く見えて、かけているのを忘れるくらいです
色も明るい色で気持ちが上がります

対象商品:
16318618
2021-12-04
用途:
細かい作業
サービス業

思っていたより早い目の到着と受け取り。助かりました。全体の出来上がりが軽量。長時間つけていても気になりません。付属していたケースも良い出来上がりです。この価格でこの品質は素晴らしい。度数も使用目的に合わせていろいろ選べて大助かり。

対象商品:
16318557
2015-07-17
用途:
事務作業

ずっとかけて事務作業をしていても、軽くて気になりません。カバンの中でもかさばらず、ケース付なので安心、携帯性もとてもよいです。ネットの画像ではよくわからなかったのですが半透明のケースの軸が明るいピンクで、この色に少し違和感がありましたが、老眼鏡としての機能はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする