※レンズ収納時

9635-01 LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡 16320587 9635-01 LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡 16320587 9635-01 LEDライト付ルーペ (スライド式) 名古屋眼鏡 16320587

LEDライト付ルーペ (スライド式)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16320587 品番9635-01
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

胸ポケットにも収まり携帯に便利なスライド式ルーペです。LEDライトが付いています。

レンズ倍率2倍 レンズサイズ(mm)39×45 付属品ボタン電池(CR2025 3V)2個 材質(本体)ABS 使用電池ボタン電池CR2025 3V 2個 材質(レンズ)アクリル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
文字の拡大
金融・保険業

倍率が低く、買いなおした、
自分の老眼度をわかってなかった。

対象商品:
16320587
2021-09-07
用途:
書類や回路図を見るときに使用

思ったより使いやすいです。
ライトモついて暗がりもいい感じで使用しています。
明るいときは、少しだけ出してライトがつかないように使っています。

対象商品:
16320587
2020-11-27
用途:
暗いところで物を探すとき
サービス業

倍率は低いが明るいので役に立つ。名刺入れみたいでスマート。ポケットに入れてもかさばらない。

対象商品:
16320587
2019-11-13
用途:
事務作業の細かい点の確認用として
製造業

予想以上にコンパクトで持ち運びに便利。
又、LEDも全体を明るく照らし見やすい

対象商品:
16320587
2016-02-19
用途:
点検作業
日本シューターサービス株式会社 様

この商品はLEDライトの位置が良く、レンズ全体が明るくなるので見やすいです、倍率が2倍なのでその点はもう少し倍率があると3倍くらい。他のLEDライト付きルーペみたいに、5倍とかが中に有ると良いと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする