JT2-L1K JT2ロッカー ジョインテックス 16321710 JT2-L1K JT2ロッカー ジョインテックス 16321710 JT2-L1K JT2ロッカー ジョインテックス 16321710 JT2-L1K JT2ロッカー ジョインテックス 16321710 JT2-L1K JT2ロッカー ジョインテックス 16321710 JT2-L1K JT2ロッカー ジョインテックス 16321710

JT2ロッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様1列・1段 注文コード16321710 品番JT2-L1K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

鏡や傘立てなどをオプションにしたシンプルなロッカー。アジャスターなしのタイプです。
標準装備は平網棚に加え、1人〜4人用モデルはハンガー掛付網棚、6人用・8人用モデルはハンガーパイプが付属(9人用・12人用は平棚網のみ)。
鍵はシリンダー錠タイプ。
別売のオプションアジャスター(JT-AJ)を取り付け可能です。

付属品横連結金具、平網棚 仕様1列・1段 オプション鏡セット(JT-MS)、鏡のみ(JT-MN)、アジャスター(JT-AJ) その他ハンガー掛付網棚 材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装) 質量(kg)21 ネオホワイト 寸法(幅W×高さH)(mm)【1マス間口】259.5×1685 対応1人用 外寸法・幅(mm)301 外寸法・高さ(mm)1790 グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)515 1マス有効寸法(奥行mm)477 サービス分類組立・設置・取付
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※完成品でお届けする大型商品です。梱包サイズをご参考いただき、設置場所への搬入経路を十分にご確認の上ご注文ください。
※設置場所へ搬入できなかった場合におきましても返品はお受けできません。
※転倒防止のため、壁面または背中合わせに設置してご使用ください。
※本製品は横連結機能がございますが、連結工事は承っておりません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日にご指定場所にて開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする