剥がせるフロアパネル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 注文コード16322087 品番PTT12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

簡単施工、裏面微粘着付きクッションフロアのパネル版
ペットと一緒に! 簡単! ! 置いて貼っていくだけ! 水や汚れがさっとふき取れる表面ビニール製! !
キッズルーム、キッチン、ランドリーなどに
保温、消臭機能、微粘着、簡単カット、防炎素材、菌・カビ抑制、ハイクッション3mm厚
貼ることができる面:フローリング、クッションフロア

用途床のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙/PE 厚さ(mm)3 幅(cm)45 長さ(cm)45 耐熱温度(℃)60
注意
※パネルを並べた時、柄は合いません
※凹凸のある床面では、両面テープ等をご使用下さい
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないでください
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする