クッションフロア ヘキサゴンパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10パック) 注文コード16323198 品番HX12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

貼って剥がせる微粘着クッションフロア
簡単カット、保温、消臭機能、防炎素材、菌・カビを抑制、ハイクッション3mm厚
六角形デザインでおウチの雰囲気がガラッと変わる
裏面を剥がして貼るだけ、表面ビニール製なのでお手入れもカンタン
表面の凸凹で滑りにくい
リビング・キッチン・キッズルーム・ペットのいるご家庭にも

用途リビングやペットと一緒に過ごす空間のリフォームや模様替え 材質表面/塩化ビニル樹脂、中間/塩ビ発泡層、裏面/基材・微粘着剤(アクリル系樹脂) 厚さ(mm)3 幅(cm)45 長さ(cm)39 耐熱温度(℃)60 入数1パック4枚入り
注意
※パネルを並べた時、柄は合いません
※凹凸のある床面では、両面テープ等をご使用下さい
※直射日光や暖房器具の熱等が直接当たる場所では、ご使用しないでください
※化学物質アレルギー症の心配のある方は取り扱いにご注意下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする