フタ付エコファブボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16323469 品番N-7249
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ペットボトルから作られたR-PETを含んだ素材。グレーのメッシュ生地の窓がついているので、中身がひと目でわかり通気性もあります。正面の取っ手はポケット状になっており、ネームプレートが入れられます。内側にコーディングを施してあるので、中身が入っていなくてもしっかり自立。中身を満タンに入れれば積み重ねることも可能です。

材質【本体】ポリエステル(R-PET)綿【ファスナー・窓】ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×260×260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする