メタルハードケース(バネ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16323475 品番 2465-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

カラフルなストライプがお洒落なメガネケースです。

材質メタル・綿・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラウン) ストライプオレンジ/ベージュ 質量(g)102 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161×62×39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×50×34 開閉バネ式 鼻あてなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16323484
2022-09-16
用途:
長さが小さすぎる
サービス業

普通のメガネがギリギリは入らなかった
薄さは大丈夫だったが横幅がもうあと1cm長ければ入るのに

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする