※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLWC-824T 軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ) サカエ 16324160 RLWC-824T 軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ) サカエ 16324160

軽中量コーナーラック (150kg/ 単体タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16324160 品番 RLWC-824T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

コーナーのデッドスペースを有効活用!ピタッとフィットする軽中量コーナーラック!
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

アイボリー 高さ(mm)1200 タイプ単体 奥行(mm)452 間口(mm)690・890 棚段数4段 本体外形寸法(mm)(間口1)690、(間口2)890、(奥行き)452、(高さ)1200 総耐荷重(kg)750 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする