フィールドゲート カバーグラス 7165

(3件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16324832 品番 7165-04
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メガネの上から掛けられるカバータイプの偏光サングラスです。
フロントレンズもサイドレンズもUVカットです。

形状二眼型 機能メガネ併用可、UVカット スモーク 寸法A(mm)59 寸法B(mm)39 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)(偏光)トリアセテート、(サイド)アクリル 材質(テンプル)ポリカーボネート
注意
※レンズの入れ替えは行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16324814
2021-10-10
用途:
野外建込み作業時

価格的・機能的には十分でしたが、サイズ的にオーバーグラスで使うには自分には小さすぎました。

対象商品:
16324805
2020-04-24
用途:
屋外の移動用
その他業種

車や自転車で移動する際に使用しています。眼鏡をかけている為、こちらのカバーグラスタイプは便利です。
偏光グラスでサングラスとしての機能と、明るめの視界なので花粉症の季節には目に花粉が入りづらく便利です。

対象商品:
16324814
2018-04-12
用途:
屋外作業、および、運転時

暗すぎず、見やすい、手ごろな価格でお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする