キーパー(はね上げ)二眼(スクエアー) 9324

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16325033 品番 9324-04
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ご自身のメガネにクリップするだけで偏光サングラスに早変わり!信頼の国産、安心の品質です。
ひずみがないレンズ厚1mm

材質金属アーム:真鍮、プラスチック部分:ポリカーボネート 形状二眼型 ライトブラウン 寸法A(mm)58 寸法B(mm)39 寸法C(mm)130 材質(ケース)PVC 材質(キャップ)PVC 材質(レンズ)偏光トリアセテート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする