名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 手袋・マスク・感染予防
名古屋眼鏡の メガネ 医療・検査用
メオガードDX 8915-01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16325514
品番
8915-01
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
白内障や眼内レンズ術後の目をガードする保護メガネです。フレームの角度と長さが自由に調整できます。
仕様
(レンズ)UVカット
機能
フレーム角度・長さ調整可
形状
二眼型
材質
ソフトアーム:熱可塑性ポリウレタン樹脂
色
本体:クリア レンズカラー:ブラウン
サイズ
DX
質量(g)
34
奥行(mm)
153〜160
レンズ色
ブラウン
寸法A(mm)
58
寸法D(mm)
47
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
115〜125
外寸(mm)
149
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
アズワン品番
8-7463-04
材質(テンプル)
ポリカーボネート