SPHERELIGHT(スフィアライト)
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電装
SPHERELIGHT(スフィアライト)の 電球・ハロゲンバルブ・HID
SPHERELIGHT(スフィアライト)の アシストランプ
バイク用フォグランプユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
光色
ホワイト
注文コード
16325691
品番
SLBKFG-01
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
光色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力:21W
動作電圧:DC12V専用
ルーメン:2000lm
保証期間:お買上げ日から1年間
用途
IP68防塵防水・
耐振20G性能
色
ブラック
色温度(K)
6000
光色
ホワイト
注意
※最新の保安基準をご確認のうえ取り付けを行ってください