節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16325742 品番PS300-80XA-LB22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

ブルー 付属品シャワーヘッドアダプターセット3 仕様節水、極細ストレート水流 材質ABS樹脂、ステンレス 最高使用温度(℃)60

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16325742 PS300-80XA-LB22 16325767 PS300-80XA-MW2 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16325758
2015-07-07
用途:
節水にはなると思います

ヘッドからシャワーーの輪が広がってしまい、もう少しスポット的にシャワーが出ると逃避への刺激もありよかったのでは。以前使用してたのはヘッドも小さく結構頭皮に圧を感じました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする