MFK-315 MFK-315 エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325770

 

MFK-315 MFK-315 エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325770
MFK-315 MFK-315 エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325770
MFK-315 MFK-315 エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325770
MFK-315 MFK-315 エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325770
MFK-315 MFK-315 エアロフィットシートバッグ TANAX(タナックス)[バイク用品] 16325770

MFK-315 エアロフィットシートバッグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード16325770品番MFK-315
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

小型シートに取付可能なEVAセミハード構造のエアロシートバッグ
EVA+ 防水インナー仕様で雨天でも安心
スーパースポーツ車の小型シート対応!スリム&小型シートにもしっかり取付け!
安心の防水構造!EVAトリプル防水
セミハード構造+取付がしっかりしているのでスポーツ車両にジャストフィット
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備※鍵は付属しません
エアロフォルムのスリム形状ながらしっかり容量が確保出来る便利なバッグ

用途
本体サイズ:170(H)×340(W)×450(D)mm
本体重量:1.46kg
バッグ素材:EVA、ターポリン、ナイロンタフタ他
容量:10+3.5L
内容:本体×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1、ショルダーベルト×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする