ASPM1-5100 スリムチューブカラービット ANEX 16326214

 

ASPM1-5100 スリムチューブカラービット ANEX 16326214
ASPM1-5100 スリムチューブカラービット ANEX 16326214
ASPM1-5100 スリムチューブカラービット ANEX 16326214
ASPM1-5100 スリムチューブカラービット ANEX 16326214
ASPM1-5100 スリムチューブカラービット ANEX 16326214

スリムチューブカラービット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)100
先端サイズ5
内容量1本注文コード16326214品番ASPM1-5100
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。

トラスコ品番494-2728全長(mm)100種類スリム先端サイズ5材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼先端形状マイナス(-)本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂チューブ色両頭機能片頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16326153
2024-06-04
用途: 電動ドライバーで使用
農・林・水産業

軸が細くて長いので、奥深いところにあるネジを扱う場合に重宝します。

対象商品 : 16326178
2022-10-03
用途: 一般的なプラスネジへの対応
サクラファインテックジャパン株式会社

ネジへの食いつきが良く、ネジの頭をなめにくいため、非常にいいです。

対象商品 : 16326178
2021-03-13
用途: パソコンの組み立て・分解

形状が細身なお陰で、ぎりぎりビットが回せるかどうかの狭いスペースで最高に役立ちました。食いつきも良く、素晴らしいビットです。

1が参考にしています
対象商品 : 16326187
2020-09-26
用途: アルミ建具の戸車建付け調整

縦框の穴から奥の方に戸車の調整ネジがついているアルミ建具だと、差し替えて使える手持ちのドライバーに150㎜のビットではギリギリ届かなかったので、長いビットを探していました。この200㎜長さだと十分届く。意外に200㎜のビットで途中が六角ではなくスリムな丸棒のものが他のメーカーにないことがわかった。途中の軸が六角だと、調整穴に差し込めないことが多いので、丸棒軸で長さが長く、しかも、色がついているのでわかりやすい。貴重な商品です。

対象商品 : 16326144
2019-02-14
用途: 電工及び車両整備

強トルクを必要しない狭い場所での差込にこのスリムはいいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 16326187
2018-09-15
用途: バイクの修理

丸軸なので、(細いので)作業に、使いやすい。六角軸だと、角-角が、11.8mmぐらいあるもんで、面-面は、6.35mmなんですが。

2が参考にしています
対象商品 : 16326187
2018-09-15
用途: バイクの修理

丸軸なんで、バカ穴(でかい穴)でなくても、回せるこれは、大きい

2が参考にしています
対象商品 : 16326187
2018-03-16
用途: 電気設備のメンテナンス
株式会社GSユアサフィールディングス

パナソニック製の電ドラ用に購入しました。
長さがケースに丁度収まるサイズであり、使用感も問題ありませんでした。絶縁養生されている点もGOOD!です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする