クリーンベンチ

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16326257 品番CT-1200AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥247,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

HEPAフィルターにより0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。
コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。
Dタイプは奥行きの深いディープタイプのため、作業面を有効に活用できます。

処理風量(m3/min)2 吹出風速0.6m/s 寸法(mm)1157×410(有効作業面) 質量(kg)42 フィルターHEPA□200×2枚 アズワン品番3-5338-24 材質作業面/ステンレス(SUS304)、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理) 消費電力(W)112 照明15W×2 外寸法(mm)1200×503×811
関連資料:(0.11MB)(0.49MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品説明動画

クリーンベンチ 卓上型 CTシリーズのファンユニット、フィルター交換、扉交換

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16326257 CT-1200AD 13601126 CT-1200AD-L 画像準備中 クリーンベンチ CTシリーズ アズワン 1台 250,000 税込275,000 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16535478
2016-02-20
用途:
無菌調剤
有限会社 あすなろ調剤薬局 様

もっと小さいかと思っていましたが、それなりの作業空間が確保できました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする