ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16326266 品番EM-240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高性能なのに静粛&コンパクト

所要時間
【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】
155/65-14<260kPa>:約2分50秒
195/65-15<220kPa>:約3分40秒
215/65-16<240kPa>:約4分50秒
【自転車用タイヤ】
24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:634

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-01
用途:
タイヤへの空気注入
株式会社直江津油脂 様

10回目位でしょうか。煙が出て死にました。気を付けないと危ないです。

11人が参考にしています
2019-04-21
用途:
バイクのメンテナンス
有限会社ホーリン 様 (運輸・通信業)

音は静かな方だと思います。バイクのブレーキキャリパーのピストンを抜こうとその空気圧に期待したのですが、何の反応もなく、拍子抜けしました。やはり、タイヤの空気を充填するのが目的でしょうね。あと、電源は車のエンジンをかけていなければならないので、家庭用の100ボルト電源からとれるといいですね。

5人が参考にしています
対象商品:
16326266
2018-01-21
用途:
冬用タイヤに交換時

小さいわりにはパワーがありサイコー 気に入りました。

4人が参考にしています
対象商品:
16326266
2016-03-17
用途:
乳剤スプレヤーの圧力検査
株式会社アイデア・サポート 様 (建設業・工事業)

MonotaRO製の物に比べて吐出量が大きく受入検査の時間が短縮され助かっています。
また、清音で、本体が動くことがないので非常によい。

2人が参考にしています
対象商品:
16326266
2019-04-05
用途:
ロ−ドサ−ビス
有限会社鈴木自動車整備センター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体は静かで問題ありません.エア-ホ-ス口金が抜き差しすごく固い為使いづらいです.対策お願いします.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする